六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード20790193 品番THD-CSET
参考基準価格(税別)¥62,360 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
メインサイズのセット品なので保管にも便利です。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。

用途メートル並目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1674 セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする