※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
メートルねじ用丸ダイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20790272
品番
T38D-10X1.5
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
トラスコ品番
768-2026
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
質量(g)
100
ねじピッチ
1.5
外径(Φmm)
38
ねじの呼び
M10
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。