手のひら大型プロテクター内層振動軽減手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20790396 品番0015
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらに大型プロテクター内層!
手首マジックでしっかりフィット!
振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。
甲部はオレンジ色で視認性抜群!。
洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)

用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。 材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジック グレー サイズM 質量(g)82 入数(双)1 機能振動軽減 全長(cm)21 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
刈払い機・チェンソー使用時

値段が手ごろでいい。手のひら部分のパッドが大きいため使い始めが硬い気がするが数回使えばなじんでくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする