4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554

4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554
4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554
4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554
4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554
4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554
4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554
4Y50R20863 Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 20790554

Lenovo USB エッセンシャルマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20790554品番4Y50R20863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。

付属品マニュアル類ブラック質量(g)70ケーブル長(m)1.8対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USBポート搭載のパソコン保証期間1年保証ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77ホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする