レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCアクセサリー
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶フィルター
Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20790597
品番
4XJ1D33268
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
付属品
プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス
仕様
光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能
厚さ(mm)
0.29
透過率(%)
67
表面硬度
3H
視認角度(°)
正面60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
188.50×301.60× 0.29
対応インチサイズ
14.0
のぞき見防止
○
ブルーライトカット
0.35