ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(21個) 注文コード20790622 品番THTD-CSET
参考基準価格(税別)¥91,050 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3〜M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
セット品なので保管にも便利です。

用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 トラスコ品番768-1925 セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38 材質低合金鋼(SKS) 質量(kg)2 ねじの種類メートルねじ 表面処理ノンコーティング
注意
※ステンレス製のねじ類には、ご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする