TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
20790708
品番
THDT-PTSET
参考基準価格(税別)
¥128,220
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番
768-1704
セット内容
T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11
材質
タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
質量(kg)
2
山数
1.5山
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。六角サラエナットダイスは丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ネジがついておりません。そのためねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合があります。