※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20790735 品番 TCD-SDS-105L
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

刃径(Φmm)10.5 全長(mm)260 有効長(mm)200 用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁 トラスコ品番768-4231 材質刃部:超硬チップ 質量(g)114 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする