巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20790825 品番PHP-K01/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。
周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。
マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。
密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。
好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。

付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約21 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz〜10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
注意
※ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をご一読ください。
※ケーブルを伸縮させる際は必ず両端を同時に引っ張ってください。片側のみ引っ張ると故障の原因になります。
※コントローラーはすべての機器での動作を保証するものではありません
※耳を刺激するような大音量でのご使用はおやめください。聴力に影響を及ぼす可能性がございます。
※長時間連続でのご使用は避け、耳を休ませるようにしてください。
※肌に触れる部分に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
※イヤーピースは長期のご使用により劣化することがございます。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用・保管はしないでください。
※本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
※お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
※本製品を取り外す場合は、必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品の使用によって生じた端末の故障・不具合などについての直接的・間接的な損害につきましては 一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする