※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTK-100G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790884 HTTK-100G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790884

プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20790884 品番 HTTK-100G
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)
ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)98 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80〜90×45〜50 取付高(mm)144 仕様固定式、プレート式、ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番772-9600 材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 質量(kg)0.73 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)115×80 取付高H(mm)144 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)80〜90×45〜50 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする