※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTK-130G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790893 HTTK-130G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790893

プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 注文コード20790893 品番HTTK-130G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)
ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)177 取付座(mm)138×92 取付ピッチ(mm)100〜112×53〜56 取付高(mm)177 仕様固定式、プレート式、ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番772-9618 材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 質量(kg)1.13 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)138×92 取付高H(mm)177 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)100〜112×53〜56 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする