車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)196
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)75〜90×75〜90
取付高(mm)198
仕様自在式、プレート式、ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番772-9561
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)40
取付座A×B(mm)120×120
取付高H(mm)198
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)75〜90×75〜90
車輪径D(Φmm)150
特性静音
車輪タイプ単輪