※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTJB-100G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790945 HTTJB-100G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790945

プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード20790945 品番HTTJB-100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,310
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)
ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)98 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74 取付高(mm)144 仕様自在式、旋回部と車輪を同時にロック、プレート式、ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番772-9570 材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 質量(kg)1.01 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーダブルストッパー付 取付高H(mm)144 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)67〜74×67〜74 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする