※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTJB-130G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790954 HTTJB-130G プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20790954

プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20790954 品番 HTTJB-130G
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)
ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)177 取付座(mm)110×110 取付ピッチ(mm)75〜90×75〜90 取付高(mm)177 仕様自在式、旋回部と車輪を同時にロック、プレート式、ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番772-9588 材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 質量(kg)1.56 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)110×110 ストッパーダブルストッパー付 取付高H(mm)177 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)75〜90×75〜90 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする