※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード20791024 品番TK-75G
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は車輪径・ストッパーなど16種類から選べます 他の種類を見る

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)64 取付座(mm)95×72 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)100 仕様固定式、プレート式、コマーシャルベアリング入 トラスコ品番772-9804 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 取付穴径P(mm)9.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする