TJ-200G プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 20791112

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20791112品番TJ-200G
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)225取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)100~115×100~115取付高(mm)250仕様自在式、プレート式、コマーシャルベアリング入トラスコ品番772-9693材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム質量(kg)3.75車輪幅(mm)46取付穴径P(mm)11.5車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする