ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20791173 品番 TYST-75SEL
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです
屋内で使用するのに適した静音キャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径M16×2.00 軸長(mm)40 取付高(mm)104 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番484-7539 材質金具:スチール、車輪:静音エラストマー 質量(g)420 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)2 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする