TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20791182
品番
TYST-75SEL-2S
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
104
仕様
自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式
トラスコ品番
769-1017
材質
金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー
質量(g)
500
車輪幅(mm)
27
ねじピッチ(mm)
2
特性
静音
車輪タイプ
単輪