TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20791198
品番
TYST-100SEL
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです
屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
132
仕様
自在式、プレート式
トラスコ品番
484-7521
材質
金具:スチール、車輪:静音エラストマー
質量(g)
540
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
2
特性
静音
車輪タイプ
単輪