※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUK715-TM 受け皿 TRUSCO 20791365 TUK715-TM 受け皿 TRUSCO 20791365 TUK715-TM 受け皿 TRUSCO 20791365

受け皿

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)71.5 材質ポリカーボネート 注文コード20791365 品番TUK715-TM
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は外径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。

外径(Φmm)71.5 トラスコ品番765-9032 材質ポリカーボネート 透明 質量(g)16.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-31
用途:
ペットボトル水の保管他
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトルの箱を数箱載せたメタルラックを畳の部屋に置いていたところ直径40mmのナイロンキャスターの下が凹んで移動しづらくなったので下に敷くために外径64mmを購入したところフィットした。良かったのでウレタンニスのフローリングに置いているDTMで使用しているモニタースピーカーのスタンドの足が湿度の関係でニスにくっつくようになったので追加で購入。黒を選んだところ同じ部屋にあるアップライトピアノの足の受け皿の小さい番のようにも見えて見栄えも良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする