※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUK600-TM-10 受け皿 TRUSCO 20791383 TUK600-TM-10 受け皿 TRUSCO 20791383 TUK600-TM-10 受け皿 TRUSCO 20791383

受け皿

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 外径(Φmm)60 材質ポリカーボネート 注文コード20791383 品番TUK600-TM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は外径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。

外径(Φmm)60 トラスコ品番765-8966 材質ポリカーボネート 透明 質量(g)95.5 内径(Φmm)39.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20791383 TUK600-TM-10 54878015 TUK600-TM-12 キャスター用受け皿 TRUSCO キャスター用受け皿 TRUSCO 1袋(12個) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-31
用途:
ペットボトル水の保管他
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトルの箱を数箱載せたメタルラックを畳の部屋に置いていたところ直径40mmのナイロンキャスターの下が凹んで移動しづらくなったので下に敷くために外径64mmを購入したところフィットした。良かったのでウレタンニスのフローリングに置いているDTMで使用しているモニタースピーカーのスタンドの足が湿度の関係でニスにくっつくようになったので追加で購入。黒を選んだところ同じ部屋にあるアップライトピアノの足の受け皿の小さい番のようにも見えて見栄えも良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする