TUR600-BK 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791435 TUR600-BK 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791435

受け皿(ゴムシート付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)60 材質ナイロン、ゴムシート:ETP(黒) 注文コード20791435 品番TUR600-BK
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は外径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。

外径(Φmm)60 トラスコ品番765-9059 材質ナイロン、ゴムシート:ETP(黒) 質量(g)12.2 厚さ(mm)8 内径(mm)39.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20791487
2024-03-04
用途:
テレビ台のキャスター受けに使用
その他業種

テレビ台のキャスターにストッパーが付いていないので、こちらの商品を購入しました。
透明色なので目立たないですし、裏面のゴムシートがしっかり利いてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする