TRI-1827 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791446

 

TRI-1827 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791446
TRI-1827 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791446
TRI-1827 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791446

簡易折りたたみ3連スクリーン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード20791446品番TRI-1827
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。

用途広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し幅(mm)2774厚さ(mm)折りたたみ時:65質量(kg)20ブルー高さ(mm)1803奥行(mm)476材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト)材質(表面)抗菌プリント紙材質(脚)スチールパネル厚さt(mm)16グリーン購入法適合脚の種類キャスター付材質(パネル)MDF
注意
※移動する際は折りたたんで移動して下さい
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする