※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUR630-BK 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791453 TUR630-BK 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791453

受け皿(ゴムシート付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)64 材質ナイロン、ゴムシート:ETP(黒) 注文コード20791453 品番TUR630-BK
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は外径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。

外径(Φmm)64 トラスコ品番765-9075 材質ナイロン、ゴムシート:ETP(黒) 質量(g)14 厚さ(mm)9 内径(mm)43.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20791487
2024-03-04
用途:
テレビ台のキャスター受けに使用
その他業種

テレビ台のキャスターにストッパーが付いていないので、こちらの商品を購入しました。
透明色なので目立たないですし、裏面のゴムシートがしっかり利いてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする