GAB-1109 GABパーティション トーカイスクリーン 20791577

 

GAB-1109 GABパーティション トーカイスクリーン 20791577
GAB-1109 GABパーティション トーカイスクリーン 20791577

GABパーティション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
半透明
内容量1枚注文コード20791577品番GAB-1109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

簡単設置のブラックフレーム

用途オフィスや商業施設幅(mm)900質量(kg)3.3半透明高さ(mm)1100材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト)材質(表面)PP材質(脚)スチールパネル厚さt(mm)16
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする