パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20791706 品番 TPC-B-3
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。

用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に 仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし トラスコ品番754-2631 材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.11 質量(kg)1 半透明 高さ(mm)1200 タイプ底なしカバータイプ 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 ベルト長さ(m)6.6 引張強度縦570N・横480N
注意
※パレットは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20791706
2017-10-06
用途:
汚れ防止
製造業

材質は丈夫なので使用に問題ありません。
ただ、ベルトの金具が小さすぎてベルト通しからすぐに
抜けてしまします。金具の改善が必要かとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする