3/22より値下げ!現場を応援

透明コンテナ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20791767 品番 S-54BK
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別) 値下げ
4,098

幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。

容量(L)54 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)552×400×309 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)502×350×284 半透明ブラック 適合フタ(別売):S-54FBK トラスコ品番759-5999 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.65 フタ別売 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×400×309 外寸法・幅(mm)552 外寸法・高さ(mm)309 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)502×350×284 外寸法・奥行(mm)400 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・高さ(mm)284 有効内寸法・幅(mm)502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
試料の保管
その他業種

軽いですが、しっかりしたつくりです。積み重ねることができるのもポイントが高いですね。かつ透明だと大体中に何が入っているか分かるので、試料をどこにしまったかが分からなくなることもなく、その点でも便利です。耐久性はしばらく使って見ないとわかりませんが、今のところ簡単には壊れないように思います。

2025-12-08
用途:
清掃道具入れとして使用
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

半透明で中身もよく見える。またしっかりとした作りで丈夫です。

対象商品:
08422032
2024-04-13
用途:
サンプルの整頓
製造業

中身が見えるので分かりやすい。軽くて、丈夫使いやすいです。

対象商品:
08422032
2022-08-30
用途:
つけ置き用
製造業

洗剤でものをつけ置きにするのに使用しています。(十数個購入)蓋なしでコンテナ同士を積めるので使いやすいです。水を入れても持ち運びがしやすいサイズなので重宝しています。追加で購入を検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08422023
2022-10-13
用途:
軽トラックの荷台に収納
金融・保険業

フタを付けると古いサンバートラックの荷台にぴったりの高さです
うちは荷台の上に型枠用の塗装ベニヤとシートをかけているのでロックが無くても大丈夫、草刈り機の混合オイルや消耗分など、その他道具などいくつか積んでいます、荷台がロッカー代わりになりとても便利です

対象商品:
08422023
2021-07-15
用途:
冷蔵庫で保存する時に使用
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

商品がとてもキレイにみえる。持ちやすいので作業効率が上がった。追加購入し検討中。

1人が参考にしています
対象商品:
08422032
2019-05-18
用途:
棚に物を収納する際
製造業

棚に物を収納する際の箱がほしくて購入させていただきました。半透明なので中に何が入っているのわかります。棚から降ろす前に何が入っているのかがわかるので確認してから作業ができて安心です。
また、重たいものを入れてもコンテナが頑丈で壊れる心配がなさそうなのですごく気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
08422023
2017-11-09
用途:
商品収納

中身も見えやすくて、しっかりした作りで使用しやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする