TRUSCO
TTC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明レッド
透明ブルー
透明ブラック
透明オレンジ
透明レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20791828
品番
TTC-1-R
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途
小物の保管に
容量(L)
11
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×280×125
色
透明レッド
適合
カード差し(別売):カードラックTC-1
トラスコ品番
769-9786
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.75
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
110
有効内寸法・幅(mm)
369