※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
S型コンテナ用フタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20791837
品番
S-36FB
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
S-36B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×345×30
色
ブルー
トラスコ品番
759-5921
質量(g)
510
外寸法・幅(mm)
503
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
345
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。