TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
S型コンテナ用フタ
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20791873
品番
S-54FB
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
S-54B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
571×410×31
色
ブルー
トラスコ品番
759-6006
質量(g)
710
外寸法・幅(mm)
571
外寸法・高さ(mm)
31
外寸法・奥行(mm)
410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません