S型コンテナ用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20791882 品番 S-54FBK
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合S-54BK 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)571×410×31 ブラック トラスコ品番759-6014 質量(g)710 外寸法・幅(mm)571 外寸法・高さ(mm)31 外寸法・奥行(mm)410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08422057
2014-10-25
用途:
衣類の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。
品質が良いせいか若干価格が高い気がします。
ご検討の程よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする