TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
折りたたみコンテナ75L用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20791934
品番
TR-75BFB
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
開閉がスムーズにできるラッチ付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。
開閉がスムーズにできるラッチ付
フタをした状態でも積み重ね可能です。
適合
TR-75B(TM)、TR-75B(DB)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
648×438×23
色
ブルー
トラスコ品番
751-1566
質量(g)
734
外寸法・幅(mm)
648
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
438