曜日別特売
WM-75P-GN ワゴン用マット ピラミット TRUSCO 20791977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM-75P-GN ワゴン用マット ピラミット TRUSCO 20791977
WM-75P-GN ワゴン用マット ピラミット TRUSCO 20791977
WM-75P-GN ワゴン用マット ピラミット TRUSCO 20791977

ワゴン用マット ピラミット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合棚板750×500用
トラスコ品番769-2790
内容量1枚注文コード20791977品番WM-75P-GN
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。

用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用としてグリーン材質再生塩化ビニール適合棚板750×500用トラスコ品番769-2790厚さ(mm)1.8質量(kg)0.7
注意
※両面テープは付属していませんので必要に応じてご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする