※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM-55H-GN ワゴン用マット 平板 TRUSCO 20791995 WM-55H-GN ワゴン用マット 平板 TRUSCO 20791995 WM-55H-GN ワゴン用マット 平板 TRUSCO 20791995

ワゴン用マット 平板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20791995 品番 WM-55H-GN
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。

グリーン 材質再生塩化ビニール 用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として 適合棚板500×500用 トラスコ品番769-2749 厚さ(mm)1.5 質量(kg)0.55
注意
※両面テープは付属していませんので必要に応じてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする