防じん・防毒マスク TW01C

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20791997 品番 TW01C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量・小型
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製

用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 茜色雲母 サイズL 質量(g)面体のみ:約80 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN585 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
注意
※吸収缶は別売です。※作業環境に応じたフィルタ・吸収缶を購入するようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792024
2024-04-24
用途:
防塵作業、
農・林・水産業

防塵も防毒もこれ一つで吸収缶を買えるだけでできるので便利、以前に買ったものを息子が無くしてしまいリピート購入です。

対象商品:
20791988
2024-06-03
用途:
草木や伐採材木、ゴミ等の焼却時
その他業種

作業中の呼吸にも大丈夫。有毒ガスの対応も大丈夫のようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする