※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ワゴン用マット 平板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20792013
品番
WM-75H-GN
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
色
グリーン
材質
再生塩化ビニール
用途
ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として
適合
棚板750×500用
トラスコ品番
769-2781
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
0.83
注意
※両面テープは付属していませんので必要に応じてご用意ください。