用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
色白磁色
サイズM
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N