※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ワゴン用マット ピラミット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20792056
品番
WMP-10P-GN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
色
グリーン
材質
再生塩化ビニール
用途
ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として
適合
棚板1000×650用
トラスコ品番
769-2811
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
1.23
注意
※両面テープは付属していませんので必要に応じてご用意ください。