※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-800-B スプレーガン TRUSCO 20792135 TSG-800-B スプレーガン TRUSCO 20792135

スプレーガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20792135 品番 TSG-800-B
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。

容量(mL)800 ブルー トラスコ品番754-2577 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE) 質量(g)105 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792135
2021-03-05
用途:
塗装時
建設業・工事業

前に購入した違うメーカーのは横漏れしたけれど、少々こちらのほうが高いが漏れがないので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする