TSG-500FG-R スプレーガン(泡噴射) TRUSCO 20792178 TSG-500FG-R スプレーガン(泡噴射) TRUSCO 20792178

スプレーガン(泡噴射)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20792178 品番 TSG-500FG-R
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。

容量(mL)500 レッド 仕様自在タイプ トラスコ品番754-2569 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリプロピレン(PP) 質量(g)80 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×240 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792178
2021-01-07
用途:
キッチンハイター(ブリーチ)を噴霧するために購入
有限会社鈴木 様

泡タイプのカビ取りバスクールを使用していましたが次亜濃度が3%ほどで漬け置きタイプのキッチンハイターが6%とより濃度が高いので噴霧したいが霧状にすると空気中に拡散され危険。

 そこでこれを購入。

 もう少し安ければ最高なのですが。

 ケミクールみたいな強アルカリ洗剤も泡状に噴霧できるのでむせずに噴霧できるので非常に優れモノだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
20792178
2020-02-15
用途:
バイク洗車
製造業

バイク用の洗剤を泡状に噴射できるのは便利。しかし、キャニオンの泡ノズルを使っているだけにしては値段が高い。モノタロウさんには泡ノズルを単体で販売して欲しいものです。

対象商品:
20792178
2019-04-20
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

泡半分、液体半分て感じです。もっとキメ細かい泡の割合が多ければ間違いなく星5でした

3人が参考にしています
対象商品:
20792178
2018-11-04
用途:
洗剤の泡噴射
スワン商会 様

泡の出具合、泡の質 満足のゆく出具合です。洗剤を汚れに張り付けるのにいい具合です。ただ 容器の形状で場所をとるのがいまいち。なにせ、いろんなスプレーを使用しますので。

対象商品:
20792187
2018-05-11
用途:
詰め替え用刃物クリーナーの噴霧用
信和テクノ 様 (建設業・工事業)

アルスの刃物クリーナーのレビューに、すぶれーボトルがすぐに壊れたというコメントがあったので、詰め替え用を購入して、使いやすそうなスプレーボトル別途購入するために探してみてこちらを購入してみました。液状の噴霧よりも泡状の方がクリーナーの付着時間も稼げるかなとおもいまして、その点ではとてもいい感じです。ちょっとだけ、調整が微妙なところはありますが、大きな問題ではありません。800CCはちょっと大きいかなと思いましたが、バッグに入れて運ぶにも安定しているので結果良かったかなと思っています。ノズルの密閉性も良く、バッグの中で中身が漏れることも無さそうです。あとは、耐久性ですが、長く使えると良いなと・・・思っています。

対象商品:
20792162
2017-06-27
用途:
清掃作業時

泡噴射(洗剤用)が欲しくて購入致しました。とても使い易く評判も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20792162
2017-07-22
用途:
清掃作業時(油脂分除去など)

泡噴射が欲しくて数個購入いたしました。とても評判がいいです。価格がもう少し安くなるともっといいですね。

対象商品:
20792187
2016-06-08
用途:
車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

水10対1の割合でカーシャンプーを入れて使いましたが自分が思っていたより泡状になりボディに優しく、また経済的だと思いました。この商品はオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする