スプレーガン(防錆剤対応)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20792196 品番TSG-5
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。

容量(mL)500 ブラック トラスコ品番754-2534 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 質量(g)89 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 目盛(mL)50 ノズル径Φ0.6mm 吐出量(mL)約1 危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
※粘度のある液体は使用できません。
※固形物を容器に入れるとつまりの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792196
2022-05-11
用途:
機械のメンテナンス

防錆油を散布しています、お気に入りの商品です、1年くらい問題なく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
20792196
2017-02-04
用途:
冷凍機の吸い込み部の洗浄
アオバ冷機 様 (サービス業)

ホームセンターで売っている同種類のものと、性能的には差はなかったです。
もっと噴射の圧力があるかと期待していましたので、ちょっと残念ではありますが、安物感はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする