曜日別特売
CQSLC16-100DC 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC16 SMC 20792258

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード20792258品番CQSLC16-100DC
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする