曜日別特売
CQSLC20-10S 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC20 SMC 20792303

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)10
作動方式(S) 単動押出し形
内容量1個注文コード20792303品番CQSLC20-10S
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする