構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20792625 品番THR5503
参考基準価格(税別)¥137,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー

タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
注意
※防犯登録は、各都道府県の防犯登録加盟店(自転車店)で登録できます。登録の際必要なもの:販売証明書(説明書に付属)・身分証明書・自転車本体
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする