曜日別特売
CQSL16-5D-XB6 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL16 SMC 20792626

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)注文コード20792626品番CQSL16-5D-XB6
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする