曜日別特売
302EBNU プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ) TRUSCO 20793036

302EBNU プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ) TRUSCO 20793036
302EBNU プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ) TRUSCO 20793036

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)646
積載荷重(kg)400
耐荷重(kg)400
荷台寸法(奥行)(mm)946
内容量1台注文コード20793036品番302EBNU
参考基準価格(税別)¥55,230販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

耐荷重(kg)400荷台寸法(mm)946×646床面高さ(mm)206質量(kg)22仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番767-9424材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル固定ハンドル高さ(mm)882材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする