301EBNU プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 20793124

301EBNU プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 20793124
301EBNU プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 20793124

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)646
均等荷重(kg)400
荷台寸法(奥行)(mm)946
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード20793124品番301EBNU
参考基準価格(税別)¥55,220販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。
折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

荷台寸法(mm)946×646床面高さ(mm)206質量(kg)23.5仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番767-9416車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル高さ(mm)912材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性積み重ねて保管、騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする