曜日別特売
214-1083115 ボアUP N-STD108ccカムツキ/12Vモンキー KITACO 20793555

ボアUP N-STD108ccカムツキ/12Vモンキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード20793555品番214-1083115
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

ストローク(mm)51.0(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする