※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
616
436
616
均等荷重(kg)
300
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
906
716
906
車輪径(Φmm)
130
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793657
品番
MKP-302U
参考基準価格(税別)
¥68,460
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途
荷物の運搬
荷台寸法(mm)
906×616
床面高さ(mm)
217
質量(kg)
17.3
色
ブラック
仕様
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
トラスコ品番
767-9467
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
616
ハンドル高さ(mm)
867
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
組立時間
1人20分
キャスター金具
スチール
特性
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)
906
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ
固定
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る