TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
コバンザメ マグネットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20793727
品番
KBZ-MB-S
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
材質
本体・連結部品:PC、磁石:ネオジム、滑り止め:ゴム
最大積載量(kg)
0.5
奥行(mm)
11
高さ(mm)
20
間口(mm)
35
取付幅(mm)
26
吸着力(N)
49
質量(g)
20
用途
工具の整理・管理
トラスコ品番
765-7811